すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948BC-22

品名 : M5/20mm 雌ねじノブ(貫通穴/ステンレス製)

仕様

メーカー鍋屋バイテック(NBK)型番KNFS-20-M5
ねじサイズ(並目)M5(ピッチ:0.8)サイズD:20mm、H:11.5mm、d:10mm
材質SUS303重量13g
入数1個入り
雌ねじ
RoHS対応品
販売価格

630(税抜)/ 693円(税込)

カタログ価格

630円(税抜)/693円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/08/03 08:02現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA948BW-213
バリエーション一覧
EA948BC-21 M4/16mm 雌ねじノブ(貫通穴/ステンレス製)
EA948BC-22 M5/20mm 雌ねじノブ(貫通穴/ステンレス製)
EA948BC-23 M6/24mm 雌ねじノブ(貫通穴/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top