すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948BC-37

品名 : M12x30/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製)

仕様

メーカー鍋屋バイテック(NBK)型番KSHM-60-M12-30
ねじサイズ(並目)M12×30mm(ピッチ:1.75)サイズD:60mm、H:39mm、d:20mm
材質SUS304
(ショットブラスト仕上げ)
重量145g
入数1個入り
雄ねじ
耐蝕性にすぐれたステンレス製
ショットブラスト仕上げによる美しい外観
販売価格

4,910(税抜)/ 5,401円(税込)

カタログ価格

4,910円(税抜)/5,401円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/21 18:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1209ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948BC-31 M8x20/40mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
    EA948BC-32 M8x30/40mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
    EA948BC-33 M8x40/40mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
    EA948BC-34 M10x20/50mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
    EA948BC-36 M10x40/50mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
    EA948BC-37 M12x30/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
    EA948BC-38 M12x40/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1208ページ
    • エスコ便利カタログ1209ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top