すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948BJ-155

品名 : φ10mm外径用 取手用座金(ステンレス製/2個)

仕様

適用サイズ引き取手φ10外径15㎜
材質SUS304入数2個
引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
取手(雄ねじ)にご使用下さい。
RoHS2対応品
販売価格

420円(税抜)/ 462円(税込)

カタログ価格

420円(税抜)/462円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/06 01:27現在)

更新
商品入数2販売単位組
カタログページ1206ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948BJ-151 φ6mm外径用 取手用座金(ステンレス製/2個)
    EA948BJ-152 φ7mm外径用 取手用座金(ステンレス製/2個)
    EA948BJ-153 φ8mm外径用 取手用座金(ステンレス製/2個)
    EA948BJ-154 φ9mm外径用 取手用座金(ステンレス製/2個)
    EA948BJ-155 φ10mm外径用 取手用座金(ステンレス製/2個)
    EA948BJ-156 φ12mm外径用 取手用座金(ステンレス製/2個)
    ウェブカタログ画像
    入数:2個
    ※画像は代表画像です
    • 入数:2個\n※画像は代表画像です
    • A1:15㎜   A2:10.2㎜   A3:6㎜\nT1:3.5mm   T2:1.5㎜
    • エスコ便利カタログ1206ページ
    • エスコ便利カタログ1207ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top