すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948BL-43

品名 : 132x45mm 取手(ポリアミド/ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番AGS150
カラーブラック材質グリップ:ポリアミド(ガラス繊維強化)
六角穴付ボルト(キャップボルト)取付タイプ
RoHS対応品
サイズ(mm)ねじ穴:φ8.5、
ねじ間:132、
幅:27、
高さ:45
販売価格

1,350(税抜)/ 1,485円(税込)

カタログ価格

1,350円(税抜)/1,485円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/04 11:51現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948BL-41 93.5x38mm 取手(ポリアミド/ブラック)
    EA948BL-42 117x41mm 取手(ポリアミド/ブラック)
    EA948BL-43 132x45mm 取手(ポリアミド/ブラック)
    EA948BL-44 149x47mm 取手(ポリアミド/ブラック)
    EA948BL-45 179x50mm 取手(ポリアミド/ブラック)
    EA948BL-46 235x54mm 取手(ポリアミド/ブラック)
    EA948BL-51 93.5x38mm 取手(ポリアミド/オレンジ)
    EA948BL-52 117x41mm 取手(ポリアミド/オレンジ)
    EA948BL-53 132x45mm 取手(ポリアミド/オレンジ)
    EA948BL-54 179x50mm 取手(ポリアミド/オレンジ)
    EA948BL-55 235x54mm 取手(ポリアミド/オレンジ)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top