すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948CD-122

品名 : M8 x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番FKR8x20-CR-SUS
ねじサイズM8×20レバー長さ65mm
高さ42.5mm規格(適応工具の呼び)(-)ドライバー:(-)5.5
ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
ねじ締付力回し半径:55mm
許容荷重:290N
許容締付力:8kN
材質レバー:亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、
ねじ:SUS303(ステンレススチール)
質量101g
マイナス溝とヘクサロビュラ穴の複合溝形状
RoHS対応品
販売価格

2,840円(税抜)/ 3,124円(税込)

カタログ価格

2,840円(税抜)/3,124円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/26 21:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1211ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948CD-101 M5 x10mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
    EA948CD-102 M5 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
    EA948CD-111 M6 x10mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
    EA948CD-112 M6 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
    EA948CD-113 M6 x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
    EA948CD-114 M6 x25mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
    EA948CD-115 M6 x30mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
    EA948CD-121 M8 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
    EA948CD-122 M8 x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
    EA948CD-123 M8 x25mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
    EA948CD-124 M8 x30mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
    EA948CD-125 M8 x40mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
    EA948CD-131 M10x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
    EA948CD-132 M10x25mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
    EA948CD-133 M10x30mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ビュラ穴の複合溝形状
    • A:65mm     B:42.5㎜     G:13.5㎜

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1210ページ
    • エスコ便利カタログ1211ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top