すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948CH-208

品名 : M4x20mm 雄ねじカムレバー(固定式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番KCLF04X20
ねじサイズM4X20レバー長さ52.3mm
高さ17.2mmクランプ力2.5kN
レバー荷重100N使用温度-40~90℃
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)
丸ナット・ねじ:亜鉛三価クロメート(SUM22L)
スラストワッシャー:強化プラスチック
Oリング:EPDM
質量19g
一度適正な量をねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプ・アンクランプが行えます。
ネジ部がレバーと固定されていますのでレバーの向きを調整できません。
RoHS対応品
販売価格

1,640円(税抜)/ 1,804円(税込)

カタログ価格

1,640円(税抜)/1,804円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 22:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1213ページ
数量:

この商品には、29点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948CH-201 M3x10mm 雄ねじカムレバー(固定式)
    EA948CH-202 M3x15mm 雄ねじカムレバー(固定式)
    EA948CH-203 M3x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)
    EA948CH-204 M4x10mm 雄ねじカムレバー(固定式)
    EA948CH-205 M4x15mm 雄ねじカムレバー(固定式)
    EA948CH-206 M4x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)
    EA948CH-207 M4x15mm 雄ねじカムレバー(固定式)
    EA948CH-208 M4x20mm 雄ねじカムレバー(固定式)
    EA948CH-209 M4x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)
    EA948CH-210 M5x20mm 雄ねじカムレバー(固定式)
    EA948CH-211 M5x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)
    EA948CH-212 M5x40mm 雄ねじカムレバー(固定式)
    EA948CH-213 M5x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)
    EA948CH-214 M5x20mm 雄ねじカムレバー(固定式)
    EA948CH-215 M5x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)
    EA948CH-216 M5x40mm 雄ねじカムレバー(固定式)
    EA948CH-217 M5x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)
    EA948CH-218 M6x20mm 雄ねじカムレバー(固定式)
    EA948CH-219 M6x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)
    EA948CH-220 M6x40mm 雄ねじカムレバー(固定式)
    EA948CH-221 M6x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)
    EA948CH-222 M8x25mm 雄ねじカムレバー(固定式)
    EA948CH-223 M8x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)
    EA948CH-224 M8x40mm 雄ねじカムレバー(固定式)
    EA948CH-225 M8x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)
    EA948CH-226 M10x25mm 雄ねじカムレバー(固定式)
    EA948CH-227 M10x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)
    EA948CH-228 M10x40mm 雄ねじカムレバー(固定式)
    EA948CH-229 M10x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
    • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
    • R:52.3㎜     H:17.2㎜

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1212ページ
    • エスコ便利カタログ1213ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top