すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948DB-135

品名 : 13.5x10mm ボールプランジャー(ステンレスケース)

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番SBPJ10
用途しゅう動部の位置決め用に(軽荷重用)本体長さ13.5mm
ボール径8mm荷重(最小~最大)10~20N
取付け方法差し込み取付穴加工の公差+0.08~+0.13
耐熱温度80℃材質本体:SUS303
コイルバネ:SUS301
ボール:ポリアセタール
質量6g
ステンレス製ケースの差込型
レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに
抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。
販売価格

460円(税抜)/ 506円(税込)

カタログ価格

460円(税抜)/506円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/27 00:09現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1215ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948DB-131 5x 4mm ボールプランジャー(ステンレスケース)
    EA948DB-132 6x 5mm ボールプランジャー(ステンレスケース)
    EA948DB-133 7x 6mm ボールプランジャー(ステンレスケース)
    EA948DB-134 9x 8mm ボールプランジャー(ステンレスケース)
    EA948DB-135 13.5x10mm ボールプランジャー(ステンレスケース)
    EA948DB-136 16x12mm ボールプランジャー(ステンレスケース)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
    • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
    • A:10mm   B:8mm   C:13.5mm   D:2.6mm   E:12mm
    • 荷重表示について
    • エスコ便利カタログ1214ページ
    • エスコ便利カタログ1215ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top