すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948DN-53

品名 : M20x 90mm [焼入]スラストボルト

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番BJ732-20090
ねじサイズM20全長105mm
六角二面幅30mm材質SCM435
焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、高周波焼入(先端部球面部)
質量265g
クランプヘッド、サポートヘッドに
RoHS対応品
販売価格

1,600円(税抜)/ 1,760円(税込)

カタログ価格

1,600円(税抜)/1,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/26 22:17現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0662ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948DN-11 M8 x 30mm [焼入]スラストボルト
    EA948DN-12 M8 x 40mm [焼入]スラストボルト
    EA948DN-13 M8 x 50mm [焼入]スラストボルト
    EA948DN-21 M10x 40mm [焼入]スラストボルト
    EA948DN-22 M10x 50mm [焼入]スラストボルト
    EA948DN-23 M10x 60mm [焼入]スラストボルト
    EA948DN-31 M12x 40mm [焼入]スラストボルト
    EA948DN-32 M12x 60mm [焼入]スラストボルト
    EA948DN-33 M12x 70mm [焼入]スラストボルト
    EA948DN-41 M16x 45mm [焼入]スラストボルト
    EA948DN-42 M16x 65mm [焼入]スラストボルト
    EA948DN-43 M16x 75mm [焼入]スラストボルト
    EA948DN-51 M20x 60mm [焼入]スラストボルト
    EA948DN-52 M20x 75mm [焼入]スラストボルト
    EA948DN-53 M20x 90mm [焼入]スラストボルト
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
    • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
    • A:105mm   B:90mm   D:30mm
    • クランプヘッド、サポートヘッドに
    • エスコ便利カタログ662ページ
    • エスコ便利カタログ663ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top