すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948DB-104

品名 : 9x 8mm ボールプランジャー(樹脂ケース)

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番EBP8
用途しゅう動部の位置決め用に本体長さ9mm
ボール径6.5mm荷重(最小~最大)6~12N
取付け方法差し込み取付穴加工の公差+0.1~+0.15
耐熱温度90℃材質本体:ポリアセタール
コイルバネ:SUS301
ボール:SUS420
質量1.5g
樹脂製ケースの差込型
レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに
抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。
RoHS対応品
販売価格

170円(税抜)/ 187円(税込)

カタログ価格

170円(税抜)/187円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/26 22:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1215ページ
バリエーション一覧
EA948DB-101 5x 4mm ボールプランジャー(樹脂ケース)
EA948DB-102 6x 5mm ボールプランジャー(樹脂ケース)
EA948DB-103 7x 6mm ボールプランジャー(樹脂ケース)
EA948DB-104 9x 8mm ボールプランジャー(樹脂ケース)
EA948DB-105 13.5x10mm ボールプランジャー(樹脂ケース)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • A:8mm   B:6.5mm   C:9mm   D:1.8mm   E:8.5mm
  • 荷重表示について
  • エスコ便利カタログ1214ページ
  • エスコ便利カタログ1215ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top