すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948DB-124

品名 : 7x 6mm ボールプランジャー(ステンレスケース)

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番SBP6
用途しゅう動部の位置決め用に(軽荷重用)本体長さ7mm
ボール径5mm荷重(最小~最大)6~12N
取付け方法差し込み取付穴加工の公差+0.08~+0.13
耐熱温度120℃材質本体:SUS303
コイルバネ:SUS301
ボール:SUS420
質量1g
ステンレス製ケースの差込型
レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに
抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。
販売価格

275円(税抜)/ 303円(税込)

カタログ価格

275円(税抜)/303円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/26 22:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1215ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948DB-121 4x 3mm ボールプランジャー(ステンレスケース)
    EA948DB-122 5x 4mm ボールプランジャー(ステンレスケース)
    EA948DB-123 6x 5mm ボールプランジャー(ステンレスケース)
    EA948DB-124 7x 6mm ボールプランジャー(ステンレスケース)
    EA948DB-126 13.5x10mm ボールプランジャー(ステンレスケース)
    EA948DB-127 16x12mm ボールプランジャー(ステンレスケース)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
    • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
    • A:6mm   B:5mm   C:7mm   D:1.5mm   E:6.5mm
    • 荷重表示について
    • エスコ便利カタログ1214ページ
    • エスコ便利カタログ1215ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top