すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948EB-8

品名 : M8 x 55mm ジョイントナット

仕様

メーカー鍋屋バイテック(NBK)型番SJN-M8
ねじサイズM8(ピッチ:1.25)サイズL:55mm、L1:25mm、B:13mm
材質SUM22(四三酸化鉄被膜(黒)処理)重量45g
RoHS対応品
販売価格

780(税抜)/ 858円(税込)

カタログ価格

780円(税抜)/858円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/08/29 13:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1227ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948EB-4 M4 x 33mm ジョイントナット
    EA948EB-6 M6 x 43mm ジョイントナット
    EA948EB-8 M8 x 55mm ジョイントナット
    EA948EB-10 M10x 67mm ジョイントナット
    EA948EB-12 M12x 81mm ジョイントナット
    EA948EB-16 M16x 95mm ジョイントナット
    EA948EB-20 M20x105mm ジョイントナット
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1226ページ
    • エスコ便利カタログ1227ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top