すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948HB-2B

品名 : 3-6.5㎜/G1/4" ケーブルグランド

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

適応ケーブル径3~6.5mm取付ねじG1/4”
下穴径13.2mm防水保護等級IP68
材質ナイロン66入数1個
RoHS対応品
販売価格

250(税抜)/ 275円(税込)

カタログ価格

250円(税抜)/275円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/05 16:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1141ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA948HT-2
    • 品番

      EA948HT-2

    • コメント

      防水保護等級IP68/69K

    バリエーション一覧
    EA948HB-2 3-6.5㎜/G1/4" ケーブルグランド(10個)
    EA948HB-3 5-10㎜/G3/8" ケーブルグランド(10個)
    EA948HB-4 10-14mm/G1/2" ケーブルグランド(10個)
    EA948HB-5 10-14mm/G5/8" ケーブルグランド(10個)
    EA948HB-6 13-18mm/G3/4" ケーブルグランド(5個)
    EA948HB-8 18-25mm/ G 1" ケーブルグランド(5個)
    EA948HB-9 30-38mm/G1・1/2" ケーブルグランド(5個)
    EA948HB-10 34-44mm/G2" ケーブルグランド(5個)
    EA948HB-2B 3-6.5㎜/G1/4" ケーブルグランド
    EA948HB-3B 5-10㎜/G3/8" ケーブルグランド
    EA948HB-4B 10-14mm/G1/2" ケーブルグランド
    EA948HB-5B 10-14mm/G5/8" ケーブルグランド
    EA948HB-6B 13-18mm/G3/4" ケーブルグランド
    EA948HB-8B 18-25mm/ G 1" ケーブルグランド
    EA948HB-9A 30-38mm/G1・1/2" ケーブルグランド
    EA948HB-10A 34-44mm/G2" ケーブルグランド
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 単位:mm

    資料

    RoHS
    1. PDF
    SDS英語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1140ページ
    • エスコ便利カタログ1141ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top