すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948HS-15

品名 : 32 - 35mm /G1・1/2" ケーブルグランド(難燃型)

仕様

メーカー星和電機型番SCL-38B
適応ケーブル径32~35mm取付ねじ管用平行ねじ:G1・1/2
厚鋼電線管ねじ:CTG42
取付穴径48mm最大取付板厚6mm
キャップ二面幅58mmロックナット二面幅58mm
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード:94V-0)、ゴムスリーブ:NBR(難燃)、ゴムパッキン:クロロプレンゴム使用温度範囲-40~85℃
カラーグレー重量84g
キャップをゴムが直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。
難燃性で、機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。
RoHS適合品
販売価格

1,750円(税抜)/ 1,925円(税込)

カタログ価格

1,750円(税抜)/1,925円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 11:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1140ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA948HT-15
    • 品番

      EA948HT-15

    • コメント

      UL規格(難燃):94V-2

    バリエーション一覧
    EA948HS-1 3 - 4.5mm /G1/4" ケーブルグランド(難燃型)
    EA948HS-2 4.5-6.5mm /G1/4" ケーブルグランド(難燃型)
    EA948HS-3 6.5-8.5mm /G3/8" ケーブルグランド(難燃型)
    EA948HS-4 8.5-10.5mm /G3/8" ケーブルグランド(難燃型)
    EA948HS-5 10.5-12.5mm/G1/2" ケーブルグランド(難燃型)
    EA948HS-6 12.5-14.5mm/G1/2" ケーブルグランド(難燃型)
    EA948HS-7 14.5-16.5mm/G3/4" ケーブルグランド(難燃型)
    EA948HS-8 16.5-18.5mm/G3/4" ケーブルグランド(難燃型)
    EA948HS-9 18.5-20.5mm/G1" ケーブルグランド(難燃型)
    EA948HS-10 20.5-22.5mm/G1" ケーブルグランド(難燃型)
    EA948HS-11 22 - 24mm /G1・1/4" ケーブルグランド(難燃型)
    EA948HS-12 24 - 27mm /G1・1/4" ケーブルグランド(難燃型)
    EA948HS-13 27 - 30mm /G1・1/4" ケーブルグランド(難燃型)
    EA948HS-14 30 - 32mm /G1・1/2" ケーブルグランド(難燃型)
    EA948HS-15 32 - 35mm /G1・1/2" ケーブルグランド(難燃型)
    EA948HS-16 35 - 38mm /G1・1/2" ケーブルグランド(難燃型)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • D1:G1 1/2・CTG42\nGL:16mm   H:42.5mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1140ページ
    • エスコ便利カタログ1141ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top