すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948TF-34

品名 : 48.6mm 単管取付用アタッチメント

仕様

適用パイプ48.6mmサイズ(W×D×H)70×60×60mm
重量240g材質ダクタイル(ダクロメッキ処理)
ボルト穴径φ6mm穴ピッチ50mm
単管パイプφ48.6mm用
サビに強い
EA948TF-11A(エンド取付金具)を取り付ける際は、M10x25mmの六角ボルト・ナット・ワッシャー・スプリングワッシャーをご利用ください。
販売価格

1,710円(税抜)/ 1,881円(税込)

カタログ価格

1,710円(税抜)/1,881円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/28 11:38現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1396ページ1742ページ
その他関連
オプションEA948TF-11A : 48.6mm パイプジョイント(エンド取付金具)
オプションEA948TF-11B : 48.6mm パイプジョイント(エンド取付金具)
オプションEA949LD-1025 : M10x 25mm 六角ボルト(どぶメッキ/10本)
オプションEA949LT-610 : M 10 六角ナット(どぶメッキ/40個)
オプションEA949LX-910 : M10x22x1.6mm 平ワッシャー(どぶメッキ/40枚)
オプションEA949LY-910 : M10 スプリングワッシャー(どぶメッキ/40枚)
ウェブカタログ画像
  • この使用例にするには、EA948TF-11Aと組み合わせてください。
  • ※当商品は使用例にはありませんが、パイプジョイントの使用例として添付しています。
  • ※当商品は使用例にはありませんが、パイプジョイントの使用例として添付しています。
  • メッキの種類

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1396ページ
  • エスコ便利カタログ1397ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top