すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948TS-51

品名 : φ48.6mm/ 8mm シートフック(単管用/2個)

仕様

適用パイプ径φ48.6mm適用ハトメ穴径φ8mm
全長125mm耐荷重27kg
材質鉄(クロメートメッキ)重量154g
入数2個
シートやカーテンの展張に最適なフック
小さいハトメが入る8型サイズ
ハトメ穴に通してお使いください。
単管パイプに掛けられます。
パイプの中間部でも着脱できます。
※損傷したり、変形したものは使用しないでください。
※長手方向以外では荷重をかけないでください。
※身体の確保には使用しないでください。
販売価格

3,690(税抜)/ 4,059円(税込)

カタログ価格

3,690円(税抜)/4,059円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/09/09 09:47現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1390ページ
ウェブカタログ画像
入数:2個
  • 入数:2個
  • 単管パイプに掛けられます。
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1390ページ
  • エスコ便利カタログ1391ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top