すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949AR-420

品名 : 4x20mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/24本)

仕様

サイズM4×20ピッチ0.7(並目)
十字穴の番号2材質ステンレス
(SSブラックメッキ)
入数24本
(+)Aナベ頭
販売価格

350(税抜)/ 385円(税込)

カタログ価格

350円(税抜)/385円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/03/23 19:48現在)

更新
商品入数24販売単位
カタログページ1283ページ
数量:

この商品には、22点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949AR-308 3x8mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/50本)
    EA949AR-310 3x10mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/48本)
    EA949AR-312 3x12mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/40本)
    EA949AR-320 3x20mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/36本)
    EA949AR-325 3x25mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/26本)
    EA949AR-408 4x 8mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/32本)
    EA949AR-410 4x10mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本)
    EA949AR-412 4x12mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本)
    EA949AR-416 4x16mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/26本)
    EA949AR-420 4x20mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/24本)
    EA949AR-425 4x25mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)
    EA949AR-430 4x30mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/14本)
    EA949AR-435 4x35mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本)
    EA949AR-440 4x40mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本)
    EA949AR-516 5x16mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/16本)
    EA949AR-520 5x20mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/14本)
    EA949AR-525 5x25mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本)
    EA949AR-530 5x30mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/10本)
    EA949AR-535 5x35mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/10本)
    EA949AR-540 5x40mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/10本)
    EA949AR-545 5x45mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/10本)
    EA949AR-550 5x50mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/10本)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    ※入数:24本
    • ※画像は代表画像です。\n※入数:24本
    • ※品番により入数、サイズが異なります。

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1282ページ
    • エスコ便利カタログ1283ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top