すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949AS-207

品名 : M 8 平ワッシャー(PEEK/2個)

仕様

呼びM8内径8.4mm
外径17mm厚み1.6mm
材質PEEK連続使用温度260℃
難燃性UL94 V-0入数2個
半結晶性の最高級性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチック
耐熱性・耐摩耗性・難燃性・耐加水分解性に優れています。
RoHS2対応
販売価格

1,150円(税抜)/ 1,265円(税込)

カタログ価格

1,150円(税抜)/1,265円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/05 23:15現在)

更新
商品入数2販売単位袋
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949AS-201 M 2 平ワッシャー(PEEK/2個)
    EA949AS-202 M2.6 平ワッシャー(PEEK/2個)
    EA949AS-203 M 3 平ワッシャー(PEEK/2個)
    EA949AS-204 M 4 平ワッシャー(PEEK/2個)
    EA949AS-205 M 5 平ワッシャー(PEEK/2個)
    EA949AS-206 M 6 平ワッシャー(PEEK/2個)
    EA949AS-207 M 8 平ワッシャー(PEEK/2個)
    ウェブカタログ画像
    ※2個入り
    ※画像は代表画像です
    • ※2個入り\n※画像は代表画像です
    • d:φ8.4mm  D:φ17mm  t:1.6mm

    資料

    その他資料
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top