すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949CP-17

品名 : [青 大] ポイントベース(20個)

仕様

サイズ47×7mm
穴径10mm入数20個入
用途アスファルト道・砂利道用使用釘EA949CR-50~-200
材質樹脂製
測量標識が簡単にポイントアップでき、作業効率が大幅にアップ
ネイルの頭部を保護
販売価格

740(税抜)/ 814円(税込)

カタログ価格

740円(税抜)/814円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/12/16 06:55現在)

更新
商品入数20販売単位
カタログページ2332ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949CP-6 [赤 小] ポイントベース(100個)
    EA949CP-7 [青 小] ポイントベース(100個)
    EA949CP-8 [黄 小] ポイントベース(100個)
    EA949CP-9 [白 小] ポイントベース(100個)
    EA949CP-10 [緑 小] ポイントベース(100個)
    EA949CP-16 [赤 大] ポイントベース(20個)
    EA949CP-17 [青 大] ポイントベース(20個)
    EA949CP-18 [黄 大] ポイントベース(20個)
    EA949CP-19 [白 大] ポイントベース(20個)
    EA949CP-20 [緑 大] ポイントベース(20個)
    その他関連
    関連商品EA949CR-50 : 7x55mm メジャーネイル(100本)
    関連商品EA949CR-75 : 7x80mm メジャーネイル(100本)
    関連商品EA949CR-100 : 9x105mmメジャーネイル(50本)
    関連商品EA949CR-125 : 9x130mmメジャーネイル(50本)
    関連商品EA949CR-200 : 9x205mmメジャーネイル(50本)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2332ページ
    • エスコ便利カタログ2333ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top