すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949DE

品名 : M3-M10 六角穴付ボルトセット

仕様

<セット内容>
サイズ(入数):
M3×10mm(100)
M3×12mm(100)
M4×12mm(50)
M4×15mm(50)
M5×15mm(30)
M5×20mm(30)
M6×20mm(30)
M6×25mm(20)
M8×25mm(15)
M8×30mm(10)
M10×25mm(10)
M10×30mm(6)
材質
並目ねじ
ケースサイズ207×145×40mm総重量約1856g
ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5
販売価格

4,260(税抜)/ 4,686円(税込)

カタログ価格

4,260円(税抜)/4,686円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2025/12/17 07:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1309ページ
その他関連
部品EA949DE-4 : M4x15mm 六角穴付ボルト(90個)
部品EA949DE-5 : M5x15mm 六角穴付ボルト(80個)
部品EA949DE-6 : M5x20mm 六角穴付ボルト(75個)
部品EA949DE-7 : M6x20mm 六角穴付ボルト(55個)
部品EA949DE-8 : M6x25mm 六角穴付ボルト(50個)
部品EA949DE-9 : M8x25mm 六角穴付ボルト(30個)
部品EA949DE-10 : M8x30mm 六角穴付ボルト(25個)
部品EA949DE-11 : M10x25mm 六角穴付ボルト(20個)
部品EA949DE-12 : M10x30mm 六角穴付ボルト(10個)
メイン画像
  • ねじ系列表

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1308ページ
  • エスコ便利カタログ1309ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top