すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949FV-165

品名 : 4.7x 65mm 木工用ビス(少太・222本)

仕様

用途硬い木材の取付け、造作、根太、垂木などサイズ4.7×65mm
頭径8.8mmねじ長35mm
頭形状(+)特殊フレキ頭材質鉄(クロメート)
ケースサイズ120×120×90(H)mm入数222本
硬い木材にも使える少太木工用ビス
深い十字2番穴で施工性抜群
座掘り・板押さえし、仕上げを綺麗にするフレキカット刃
木割れを防ぐ先端カット刃
ローレット加工
屋内専用
※ビットは付属しておりません。
販売価格

3,640円(税抜)/ 4,004円(税込)

カタログ価格

3,640円(税抜)/4,004円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 22:14現在)

更新
商品入数222販売単位箱
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949FV-145 4.4x 45mm 木工用ビス(少太・340本)
    EA949FV-150 4.4x 50mm 木工用ビス(少太・307本)
    EA949FV-165 4.7x 65mm 木工用ビス(少太・222本)
    EA949FV-175 5.2x 75mm 木工用ビス(少太・156本)
    EA949FV-190 5.2x 90mm 木工用ビス(少太・131本)
    EA949FV-200 5.2x100mm 木工用ビス(少太・117本)
    EA949FV-225 5.2x120mm 木工用ビス(少太・100本)
    ウェブカタログ画像
    222本入り
    • 222本入り
    • フレキカット刃の特徴
    • 先端カット刃の特徴

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top