すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949FV-305

品名 : 5.7x105mm 木工用ビス(六角頭/97本)

仕様

用途茅負などサイズ5.7×105mm
頭径8mmねじ長49mm
材質鉄(クロメート)入数97本
レンチを使用してしっかりと施工ができる六角ボックスビス
焼入れ処理によりビス全体が硬く曲がりにくい
屋内専用
別売の電ドルソケット(EA612AZ-501)で、電動ドリルドライバーを使用してビスをよりしっかりと締結することができます。
※ページ下部「その他関連」を参照ください。
※ビットは付属しておりません。
販売価格

5,130円(税抜)/ 5,643円(税込)

カタログ価格

5,130円(税抜)/5,643円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 22:14現在)

更新
商品入数97販売単位箱
バリエーション一覧
EA949FV-290 5.7x 90mm 木工用ビス(六角頭/113本)
EA949FV-305 5.7x105mm 木工用ビス(六角頭/97本)
EA949FV-320 5.7x120mm 木工用ビス(六角頭/86本)
その他関連
オプションEA612AZ-501 : M8x100mm 電ドルソケット(六角頭木ねじ用)
ウェブカタログ画像
97本入り
  • 97本入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top