すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949FZ-140

品名 : 4.0x40mm コンパネビス (422本)

仕様

用途コンパネ、合板、床鳴り防止、壁材などにサイズ太さ:4.0mm、長さ:40mm
頭径:7.4mm、ネジ部長さ:30mm
仕様全ねじ頭形状(+)特殊フレキ頭
材質鉄鋼線(クロメート)ケースサイズ95×140×72mm
入数422本
狭めピッチ付で、床鳴り防止効果に優れています。
荒めピッチ付で、空回り防止できます。
フレキによってビス頭部を木材にめりこませるための下穴をあけることで木割れを防止できます。
十字穴が深く潰れ難いです。
屋内専用
販売価格

1,850円(税抜)/ 2,035円(税込)

カタログ価格

1,850円(税抜)/2,035円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/26 22:36現在)

更新
商品入数422販売単位箱
カタログページ1285ページ
バリエーション一覧
EA949FZ-128 4.0x28mm コンパネビス (570本)
EA949FZ-132 4.0x32mm コンパネビス (496本)
EA949FZ-136 4.0x36mm コンパネビス (457本)
EA949FZ-140 4.0x40mm コンパネビス (422本)
EA949FZ-145 4.0x45mm コンパネビス (297本)
その他関連
本体EA949FZ : 4.0mm コンパネビスセット
ウェブカタログ画像
入数:422本
  • 入数:422本
  • ※画像は代表画像です。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1284ページ
  • エスコ便利カタログ1285ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top