すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949GL-116

品名 : M16x30mm 高ナット(5個)

仕様

材質鉄(SWCH・SS400・快削鋼)仕上ユニクロメッキ
適合ねじサイズM16サイズ(H)30mm
サイズ(S)24mm重量76.8g
ピッチ2六角対辺(mm)24
入数5個
並目ねじ
ねじの継手用、長さ調節用として使用されます。
販売価格

990円(税抜)/ 1,089円(税込)

カタログ価格

990円(税抜)/1,089円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/11/01 23:22現在)

更新
商品入数5販売単位袋
カタログページ1250ページ
数量:

この商品には、27点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949GL-6 M6x20mm 高ナット(10個)
    EA949GL-8 M8x20mm 高ナット(10個)
    EA949GL-10 M10x20mm 高ナット(10個)
    EA949GL-12 M12x20mm 高ナット(10個)
    EA949GL-16 M16x20mm 高ナット(10個)
    EA949GL-106 M6x30mm 高ナット(10個)
    EA949GL-108 M8x30mm 高ナット(10個)
    EA949GL-110 M10x30mm 高ナット(10個)
    EA949GL-112 M12x30mm 高ナット(10個)
    EA949GL-116 M16x30mm 高ナット(5個)
    EA949GL-120 M20x30mm 高ナット(5個)
    EA949GL-122 M22x30mm 高ナット(5個)
    EA949GL-124 M24x30mm 高ナット(5個)
    EA949GL-208 M8x40mm 高ナット(10個)
    EA949GL-210 M10x40mm 高ナット(10個)
    EA949GL-212 M12x40mm 高ナット(5個)
    EA949GL-216 M16x40mm 高ナット(5個)
    EA949GL-220 M20x40mm 高ナット(5個)
    EA949GL-222 M22x40mm 高ナット(5個)
    EA949GL-224 M24x40mm 高ナット(5個)
    EA949GL-308 M8x50mm 高ナット(5個)
    EA949GL-310 M10x50mm 高ナット(5個)
    EA949GL-312 M12x50mm 高ナット(5個)
    EA949GL-316 M16x50mm 高ナット(5個)
    EA949GL-320 M20x50mm 高ナット(5個)
    EA949GL-322 M22x50mm 高ナット(5個)
    EA949GL-324 M24x50mm 高ナット(5個)
    ウェブカタログ画像
    • ねじ系列表
    • ※品番により、サイズが異なります。

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ1250ページ
    • エスコ便利カタログ1251ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top