すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949GN-46

品名 : M6x1.0 ラックナット(母材厚1.5-2.5/ステンレス/10個)

仕様

ねじサイズM6×1.0mmサイズ15×17mm
母材厚さ1.5~2.5mm板厚0.5mm
下穴径8mm下穴端あき8mm
材質ステンレス入数10個
母材に横から押し込むだけで取付けできるフローティングナット
着脱自在で再使用可能
【サイズ(画像参照)】
A:15mm B:17mm C:8.5mm D:7mm
販売価格

3,630円(税抜)/ 3,993円(税込)

カタログ価格

3,630円(税抜)/3,993円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 12:04現在)

更新
商品入数10販売単位袋
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949GN-41 M3x0.5 ラックナット(母材厚1.5-2.5/ステンレス/10個)
    EA949GN-42 M4x0.7 ラックナット(母材厚1.5-2.5/ステンレス/10個)
    EA949GN-43 M4x0.7 ラックナット(母材厚3.0-4.0/ステンレス/10個)
    EA949GN-44 M5x0.8 ラックナット(母材厚1.5-2.5/ステンレス/10個)
    EA949GN-45 M5x0.8 ラックナット(母材厚3.0-4.0/ステンレス/10個)
    EA949GN-46 M6x1.0 ラックナット(母材厚1.5-2.5/ステンレス/10個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • A:15mm  B:17mm\nC:8.5mm  D:7mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top