すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949GZ-462

品名 : M 6x 80mm アジャストボルト(ステンレス製)

仕様

材質ステンレス(SUS304)ベース径30mm
ねじM6×80mm耐荷重1200kg
色光沢バレル
使用方法(★)
①設置する機械等のネジ穴にアジャスターボルトを差し込みます。
②設置したい高さまで、ネジ部をねじ込みます。
③ネジ軸を回して、高さを調節します。
④六角ナットをネジの差し込み部分まで移動させ、アジャスターを固定します。

六角レンチを用いることで、機械設置後の高さ調整が容易にできます。
また、受皿部分とネジ部分が独立回転しますので、受皿が一緒に回転することがありません。
販売価格

880円(税抜)/ 968円(税込)

カタログ価格

880円(税抜)/968円(税込)

在庫数

最新在庫: 36

(2026/11/05 12:38現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1707ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949GZ-452 M 5x 60mm アジャストボルト(ステンレス製)
    EA949GZ-461 M 6x 40mm アジャストボルト(ステンレス製)
    EA949GZ-462 M 6x 80mm アジャストボルト(ステンレス製)
    EA949GZ-481 M 8x 50mm アジャストボルト(ステンレス製)
    EA949GZ-482 M 8x100mm アジャストボルト(ステンレス製)
    EA949GZ-501 M10x 50mm アジャストボルト(ステンレス製)
    EA949GZ-502 M10x100mm アジャストボルト(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像です。
    • ※代表画像です。
    • 底部
    • 単位:mm
    • 使用イメージ\n(※詳細は仕様内★をご参照ください。)

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1706ページ
    • エスコ便利カタログ1707ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top