すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949H-54

品名 : φ60mm/M16x 70mm/700Kg アジャストベース(ステンレス)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質底部ベース:クロロプレンゴム、底部金具:ステンレス鋼板(SUS304)、ねじ:ステンレス鋼棒(SUS304)耐荷重700kg
ベース径60mm全長97mm
ねじサイズM16×2.0重量279g
パシペート処理
あらゆる機器を設置した後でも、高さが自由に調整できる便利な筐体ラックの足です。特に重量用に適しています。
滑止用のゴムが付いています。
ステンレス製ですので、耐蝕性に優れています。座とボルトの間にナイロンワッシャを使用していますので回転がスムーズです。
販売価格

3,950(税抜)/ 4,345円(税込)

カタログ価格

3,950円(税抜)/4,345円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/12 16:51現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA949H-44
  • 品番

    EA949H-44

  • コメント

    材質…ステンレス⇒スチール

バリエーション一覧
EA949H-51 φ40mm/ M8x 60mm/300Kg アジャストベース(ステンレス)
EA949H-52 φ40mm/M10x 50mm/300Kg アジャストベース(ステンレス)
EA949H-53 φ50mm/M12x 70mm/500Kg アジャストベース(ステンレス)
EA949H-54 φ60mm/M16x 70mm/700Kg アジャストベース(ステンレス)
EA949H-55 φ60mm/M20x100mm/700Kg アジャストベース(ステンレス)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • A1…10 A2…17 A3…70 A4…27\nA5…97 A6…24 φE1…60 M1…M16×2.0\n(単位mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top