すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949HA-11

品名 : φ25mm/M 6x17/ 50kg アジャスターボルト(首振/エコ)

仕様

ベースサイズφ25×8.5㎜全高31㎜
ねじM6×17首振角度10°
耐荷重50kg材質カバー・底部:ABS樹脂
ねじ部:スチール(有色クロメート)
重量10g
首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能です。
RoHS2 10物質対応品
販売価格

665円(税抜)/ 732円(税込)

カタログ価格

665円(税抜)/732円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/02 00:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1706ページ
バリエーション一覧
EA949HA-11 φ25mm/M 6x17/ 50kg アジャスターボルト(首振/エコ)
EA949HA-12 φ30mm/M8x20.5/100kg アジャスターボルト(首振/エコ
EA949HA-13 φ40mm/M10x22/130kg アジャスターボルト(首振/エコ)
EA949HA-14 φ50mm/M12x26/270kg アジャスターボルト(首振/エコ)
ウェブカタログ画像
  • マイナスドライバーで材料別に分解できるため、分別廃棄ができます。
  • 底面\n※画像は代表画像です
  • d:M6   D:25mm   H:31mm\nh1:14mm   h2:8.5mm   S:17mm   \nB:8mm   C:9.2mm\n①②:ABS樹脂、③鋼(SWRM)
  • エスコ便利カタログ1706ページ
  • エスコ便利カタログ1707ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top