すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949HA-308

品名 : φ50mm/M12x125mm アジャスターベース(首振り)

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番LSA50S12C
ねじサイズM12ベース径50mm
全長125mm首振り機構30°
許容荷重10kN使用温度‐30~100℃
材質パッド:ポリアミド、
ねじ・ナット:SUM22L
(亜鉛メッキ)
質量106g
RoHS対応品
販売価格

990円(税抜)/ 1,089円(税込)

カタログ価格

990円(税抜)/1,089円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/26 22:26現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1707ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949HA-301 φ50mm/M 8x 70mm アジャスターベース(首振り)
    EA949HA-302 φ50mm/M 8x 95mm アジャスターベース(首振り)
    EA949HA-303 φ50mm/M10x 70mm アジャスターベース(首振り)
    EA949HA-304 φ50mm/M10x 95mm アジャスターベース(首振り)
    EA949HA-305 φ50mm/M10x125mm アジャスターベース(首振り)
    EA949HA-306 φ50mm/M12x 70mm アジャスターベース(首振り)
    EA949HA-307 φ50mm/M12x 95mm アジャスターベース(首振り)
    EA949HA-308 φ50mm/M12x125mm アジャスターベース(首振り)
    EA949HA-309 φ50mm/M16x 95mm アジャスターベース(首振り)
    EA949HA-310 φ50mm/M16x135mm アジャスターベース(首振り)
    EA949HA-311 φ50mm/M16x175mm アジャスターベース(首振り)
    EA949HA-312 φ50mm/M16x195mm アジャスターベース(首振り)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
    • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
    • ※底部
    • L:125mm   W:14mm   W1:19mm
    • エスコ便利カタログ1706ページ
    • エスコ便利カタログ1707ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top