すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949HD-1213

品名 : M12x 85mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)

仕様

規格ISO 10.9材質構造用炭素鋼(SCM435)
ねじサイズ×首下長M12×85mm頭対辺19mm
硬度HRC32~39ねじ精度6g
表面処理黒色酸化被膜仕様半ねじ
入数2本
並目ねじ
ピッチ1.75
販売価格

375円(税抜)/ 413円(税込)

カタログ価格

375円(税抜)/413円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/26 22:22現在)

更新
商品入数2販売単位袋
カタログページ1243ページ
数量:

この商品には、88点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949HD-1201 M12x 25mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-1202 M12x 30mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-1203 M12x 35mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-1204 M12x 40mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-1205 M12x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-1206 M12x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-1207 M12x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-1208 M12x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-1209 M12x 65mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-1210 M12x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-1211 M12x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-1212 M12x 80mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-1213 M12x 85mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-1214 M12x 90mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-1215 M12x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-1216 M12x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-1217 M12x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-1218 M12x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-1219 M12x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-1220 M12x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-1601 M16x 30mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-1602 M16x 35mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-1603 M16x 40mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-1604 M16x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-1605 M16x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-1606 M16x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-1607 M16x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-1608 M16x 65mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-1609 M16x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-1610 M16x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-1611 M16x 80mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-1612 M16x 85mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-1613 M16x 90mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-1614 M16x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-1615 M16x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-1616 M16x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-1617 M16x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-1618 M16x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-1619 M16x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2001 M20x 30mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2002 M20x 35mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2003 M20x 40mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2004 M20x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2005 M20x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2006 M20x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2007 M20x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2008 M20x 65mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2009 M20x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2010 M20x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2011 M20x 80mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2013 M20x 90mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2014 M20x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2015 M20x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2016 M20x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2017 M20x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2018 M20x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2019 M20x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2201 M22x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2202 M22x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2203 M22x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2204 M22x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2205 M22x 65mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2206 M22x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2207 M22x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2208 M22x 80mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2209 M22x 85mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2210 M22x 90mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2211 M22x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2212 M22x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2213 M22x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2214 M22x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2215 M22x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2216 M22x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2401 M24x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2402 M24x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2403 M24x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2404 M24x 65mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2405 M24x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2406 M24x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2407 M24x 80mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2408 M24x 85mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2409 M24x 90mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2410 M24x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2411 M24x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2412 M24x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2413 M24x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2414 M24x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    EA949HD-2415 M24x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
    ウェブカタログ画像
    • ねじ系列表

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1242ページ
    • エスコ便利カタログ1243ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top