すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949HK-33

品名 : M12x100mm パイプナット(ステンレス製)

仕様

ねじ径M12ピッチ1.75(並目)
全長100㎜外径17㎜
材質ステンレス(SUS304)重量101g
入数1本
筒の両端にネジ切りをしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに使用できます。
RoHS2対応品
※左右とも右ねじです。
※ボルトは貫通しません。
販売価格

1,770円(税抜)/ 1,947円(税込)

カタログ価格

1,770円(税抜)/1,947円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/11/05 12:19現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1254ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949HK-0 M4x 50mm パイプナット(ステンレス製)
    EA949HK-1 M6x 50mm パイプナット(ステンレス製)
    EA949HK-2 M6x 75mm パイプナット(ステンレス製)
    EA949HK-3 M6x100mm パイプナット(ステンレス製)
    EA949HK-5 M6x150mm パイプナット(ステンレス製)
    EA949HK-11 M8x 50mm パイプナット(ステンレス製)
    EA949HK-12 M8x 75mm パイプナット(ステンレス製)
    EA949HK-13 M8x100mm パイプナット(ステンレス製)
    EA949HK-14 M8x125mm パイプナット(ステンレス製)
    EA949HK-15 M8x150mm パイプナット(ステンレス製)
    EA949HK-21 M10x 50mm パイプナット(ステンレス製)
    EA949HK-22 M10x 75mm パイプナット(ステンレス製)
    EA949HK-23 M10x100mm パイプナット(ステンレス製)
    EA949HK-24 M10x125mm パイプナット(ステンレス製)
    EA949HK-25 M10x150mm パイプナット(ステンレス製)
    EA949HK-31 M12x 50mm パイプナット(ステンレス製)
    EA949HK-32 M12x 75mm パイプナット(ステンレス製)
    EA949HK-33 M12x100mm パイプナット(ステンレス製)
    EA949HK-34 M12x125mm パイプナット(ステンレス製)
    EA949HK-35 M12x150mm パイプナット(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • L:100㎜   A:30㎜   B:17㎜\n捻径:M-12
    • エスコ便利カタログ1254ページ
    • エスコ便利カタログ1255ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top