すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949HS-101

品名 : M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム

仕様

メーカー倉敷化工型番RA-40
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など高さ25mm
ねじサイズM8×25mm下方向支持荷重700N
下方向ばね定数340N/mmゴム材質天然ゴム
六角ナット、スプリングワッシャー各1個付
構造が簡単で取付けも容易です。
片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。
取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
販売価格

1,100円(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/05 12:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1234ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949HS-91 M5x11mm/16mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-92 M5x12mm/15mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-93 M6x13mm/15mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-94 M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-95 M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-97 M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-99 M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-100 M8x20mm/35mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-101 M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-102 M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-103 M8x25mm/34mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-104 M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-105 M10x25mm/27mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-106 M10x25mm/40mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-107 M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-108 M10x30mm/54mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-113 M12x35mm/50mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-114 M12x45mm/42mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-116 M12x45mm/40mm [丸形]防振ゴム
    EA949HS-120 M16x55mm/50mm [丸形]防振ゴム
    ウェブカタログ画像
    • D1:40mm    D2:34mm\nH:25mm      t:2.3mm\nd:M8        l:30mm\ns:25mm     b:7.2mm
    • ゴムの種類

    商品動画

    • エスコ便利カタログ1234ページ
    • エスコ便利カタログ1235ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top