すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949HW-42

品名 : W3/4"/ 47- 77mm/ アジャスト脚(アングル用/SUS)

仕様

全長(mm)84ねじサイズW3/4”×49mm
ピッチ(mm)2.54座板サイズ45×45mm
サイズ座板:45×45mm高さ調整範囲47~77mm
材質座・玉:SUS430
ボルト:SUS303
玉約φ40mm
重量(g)215仕様重荷重用
耐久性が高いステンレス製
座のベース部は5mmと2mmのステン材を合わせてあります。
販売価格

1,270円(税抜)/ 1,397円(税込)

カタログ価格

1,270円(税抜)/1,397円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 12:16現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1101ページ1708ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1100ページ
  • エスコ便利カタログ1101ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top