すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951BL-1

品名 : 37.0x34.0mm 自動ラッチ

仕様

材質鋼板/丸棒仕上メラミン焼付塗装
色シルバーサイズ(mm)A:34、B:24、C:37、D:25
穴径φ3mm
木ねじ付
販売価格

640円(税抜)/ 704円(税込)

カタログ価格

640円(税抜)/704円(税込)

在庫数

最新在庫: 41

(2026/11/05 12:16現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1324ページ
ウェブカタログ画像
  • A:34mm  B:24mm\nC:37mm  D:25mm
  • エスコ便利カタログ1324ページ
  • エスコ便利カタログ1325ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top