すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949HW-71

品名 : φ40mm/W3/4"x 51mm アジャスト脚(ステンレス製)

仕様

全長(mm)51ねじサイズW3/4”×34mm
ピッチ(mm)2.54ボール径φ40mm
材質SUS430重量(g)77
ボルトネジ山はW3/4”×10です。
耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製
販売価格

845円(税抜)/ 930円(税込)

カタログ価格

845円(税抜)/930円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 14:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1101ページ1708ページ
バリエーション一覧
EA949HW-71 φ40mm/W3/4"x 51mm アジャスト脚(ステンレス製)
EA949HW-72 φ40mm/W3/4"x 76mm アジャスト脚(ステンレス製)
EA949HW-73 φ40mm/W3/4"x 90mm アジャスト脚(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1100ページ
  • エスコ便利カタログ1101ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top