すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949JH-35B

品名 : M10 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/10個)

ナット内部にナイロンリング入でゆるみ止め効果があります

仕様

サイズM10ピッチ1.5
材質ステンレス(SUS316)厚み(mm)10
入数10個
並目ねじ
販売価格

570(税抜)/ 627円(税込)

カタログ価格

570円(税抜)/627円(税込)

在庫数

最新在庫: 76

(2026/04/06 01:42現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ1254ページ1366ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949JH-31B M 4 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/10個)
    EA949JH-32B M 5 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/10個)
    EA949JH-33B M 6 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/10個)
    EA949JH-34B M 8 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/10個)
    EA949JH-35B M10 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/10個)
    EA949JH-36 M12 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/2個)
    EA949JH-37 M14 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/2個)
    EA949JH-38 M16 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/2個)
    EA949JH-39 M20 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/2個)
    その他関連
    関連商品EA949HH-48 : M10x 60mm カットボルト(右ねじ/ステンレス製)
    関連商品EA949HH-75 : M10 平ワッシャー(ステンレス製/10枚)
    関連商品EA638RT-4 : M10x 63mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)
    関連商品EA638SG-10 : M10x120mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)
    関連商品EA949JH-15B : M10 六角ナット(ステンレス製/左ネジ/10個)
    関連商品EA638RT-14 : M10x 63mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※10個入
    • ※10個入
    • 組合わせ例(M8):①EA638RL-5(ワイヤー止め金具(右ネジ))+②EA949JH-34B([ゆるみ止]ナイロンナット)+③EA638SG-8(ターンバックル用スリーブ)+④EA949JH-14B(六角ナット(左ネジ))+⑤EA638RT-13(止め金具(左・雄ネジ))
    • 【使用イメージ1】ターンバックルとエンドストップを組み合わせることで調整することが可能です。
    • ※10個入
    • a:M10、k:10mm、sw:17mm、d:18.9mm

    資料

    その他資料
    1. IMG
    2. IMG
    3. IMG
    4. PDF
    • エスコ便利カタログ1254ページ
    • エスコ便利カタログ1255ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top