すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949JJ-305

品名 : M 3x 5 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/2本

仕様

サイズM3×5頭部高さ(mm)1.3
ピッチ0.5入数2
材質鉄
並目ねじ
全ねじ
アイコン
販売価格

530円(税抜)/ 583円(税込)

カタログ価格

530円(税抜)/583円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/05 12:19現在)

更新
商品入数2販売単位袋
カタログページ1263ページ
数量:

この商品には、31点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949JJ-305 M 3x 5 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/2本
    EA949JJ-306 M 3x 6 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/2本
    EA949JJ-308 M 3x 8 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/2本
    EA949JJ-310 M 3x10 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/2本
    EA949JJ-312 M 3x12 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/2本
    EA949JJ-406 M 4x 6 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/2本
    EA949JJ-408 M 4x 8 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/2本
    EA949JJ-410 M 4x10 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/2本
    EA949JJ-412 M 4x12 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/2本
    EA949JJ-508 M 5x 8 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/2本
    EA949JJ-510 M 5x10 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/2本
    EA949JJ-512 M 5x12 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/2本
    EA949JJ-516 M 5x16 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/2本
    EA949JJ-520 M 5x20 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/2本
    EA949JJ-608 M 6x 8 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/2本
    EA949JJ-610 M 6x10 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/2本
    EA949JJ-612 M 6x12 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/2本
    EA949JJ-616 M 6x16 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/2本
    EA949JJ-620 M 6x20 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/2本
    EA949JJ-625 M 6x25 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/2本
    EA949JJ-810 M 8x10 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/1本
    EA949JJ-812 M 8x12 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/1本
    EA949JJ-816 M 8x16 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/1本
    EA949JJ-820 M 8x20 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/1本
    EA949JJ-825 M 8x25 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/1本
    EA949JJ-830 M 8x30 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/1本
    EA949JJ-1012 M10x12 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/1本
    EA949JJ-1016 M10x16 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/1本
    EA949JJ-1020 M10x20 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/1本
    EA949JJ-1025 M10x25 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/1本
    EA949JJ-1030 M10x30 六角穴付ボルト(超低頭/小径/生地/1本
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA949JJ-1020です。
    ※入数2本
    • ※画像はEA949JJ-1020です。\n※入数2本
    • 超低頭ねじ
    • ねじ系列表
    • 六角穴付ボルト工具の口幅とボルト径寸法
    • エスコ便利カタログ1262ページ
    • エスコ便利カタログ1263ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top