すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949JN-1220

品名 : M12x20mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/1本)

仕様

サイズM12×20頭部高さ(mm)12
ピッチ1.75入数1
材質ステンレス(SUS XM7)頭部径16mm
並目ねじ
全ねじ
アイコン
販売価格

990円(税抜)/ 1,089円(税込)

カタログ価格

990円(税抜)/1,089円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/05 12:22現在)

更新
商品入数1販売単位袋
カタログページ1263ページ
数量:

この商品には、47点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949JN-305 M 3x 5mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/2本)
    EA949JN-306 M 3x 6mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/2本)
    EA949JN-308 M 3x 8mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/2本)
    EA949JN-310 M 3x10mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/2本)
    EA949JN-312 M 3x12mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/2本)
    EA949JN-406 M 4x 6mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/2本)
    EA949JN-408 M 4x 8mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/2本)
    EA949JN-410 M 4x10mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/2本)
    EA949JN-412 M 4x12mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/2本)
    EA949JN-414 M 4x14mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/2本)
    EA949JN-416 M 4x16mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/2本)
    EA949JN-418 M 4x18mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/2本)
    EA949JN-420 M 4x20mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/2本)
    EA949JN-506 M 5x 6mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/2本)
    EA949JN-508 M 5x 8mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/2本)
    EA949JN-510 M 5x10mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/2本)
    EA949JN-512 M 5x12mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/2本)
    EA949JN-514 M 5x14mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/2本)
    EA949JN-516 M 5x16mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/2本)
    EA949JN-518 M 5x18mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/2本)
    EA949JN-520 M 5x20mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/2本)
    EA949JN-525 M 5x25mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/2本)
    EA949JN-530 M 5x30mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/2本)
    EA949JN-608 M 6x 8mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/2本)
    EA949JN-610 M 6x10mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/2本)
    EA949JN-612 M 6x12mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/2本)
    EA949JN-614 M 6x14mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/2本)
    EA949JN-616 M 6x16mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/2本)
    EA949JN-618 M 6x18mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/2本)
    EA949JN-620 M 6x20mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/2本)
    EA949JN-625 M 6x25mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/2本)
    EA949JN-630 M 6x30mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/2本)
    EA949JN-810 M 8x10mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/1本)
    EA949JN-812 M 8x12mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/1本)
    EA949JN-814 M 8x14mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/1本)
    EA949JN-816 M 8x16mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/1本)
    EA949JN-818 M 8x18mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/1本)
    EA949JN-820 M 8x20mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/1本)
    EA949JN-825 M 8x25mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/1本)
    EA949JN-830 M 8x30mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/1本)
    EA949JN-1016 M10x16mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/1本)
    EA949JN-1020 M10x20mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/1本)
    EA949JN-1025 M10x25mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/1本)
    EA949JN-1030 M10x30mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/1本)
    EA949JN-1220 M12x20mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/1本)
    EA949JN-1225 M12x25mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/1本)
    EA949JN-1230 M12x30mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/1本)
    ウェブカタログ画像
    ※1本入
    • ※1本入
    • ねじ系列表
    • ※入数1本
    • エスコ便利カタログ1262ページ
    • エスコ便利カタログ1263ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top