すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949KF-150

品名 : M150 ベアリングナット用座金(AW30)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー南口精工用途ころがり軸受用座金
呼び番号AW30サイズM150
歯の数17材質冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)
ナット呼び番号:AN30(EA949KE-150)
※舌を曲げた形式
販売価格

3,430円(税抜)/ 3,773円(税込)

カタログ価格

3,430円(税抜)/3,773円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/01 20:47現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA949KF-120 M120 ベアリングナット用座金(AW24X)
EA949KF-130 M130 ベアリングナット用座金(AW26)
EA949KF-140 M140 ベアリングナット用座金(AW28)
EA949KF-150 M150 ベアリングナット用座金(AW30)
その他関連
本体EA966PC-130 : H3130/135mm 軸受用アダプタ
本体EA949KG-150 : M150 軸受用アダプタナット・座金セット
ウェブカタログ画像
※画像はイメージです
  • ※画像はイメージです
  • D1:150mm   D4:171mm   D5:205mm\nE:16mm    S:14mm\nk:145mm    t:2mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top