すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949MH-815

品名 : M8 x15mm 六角穴付ボルト(緩み止めステンレス/2本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ステンレス(SUS XM-7)付属品ナット
サイズM8×15ピッチ1.25
重量(1本あたり)約16g入数2本
並目ねじ
雌ねじの山側の壁で押されて挟まった雄ねじのねじ山スリット部のスプリングバックによる反発力でセルフロックします。
ねじ自体でロックします
全ねじ
追加説明ハイブリッドボルトは、全てのネジ山に特殊加工を施している為、スリット部のスプリングバックによる反発力でセルフロックします。
また、接触摩擦のみに頼った従来のロックボルトとは異なり、外部からの衝撃や振動等の大きな負荷を素材のもつ弾性を利用して、構造的に吸収することで、高い緩み止め効果が期待できます。
なお、スリット部のスプリングバックによる反発力が高い為、工具での締結を推奨しております。

販売価格

580(税抜)/ 638円(税込)

カタログ価格

580円(税抜)/638円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/02 21:27現在)

更新
商品入数2販売単位pk
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA949MB-814F
    • 品番

      EA949MB-814F

    • コメント

      入数違い、ボルトのみ

    EA949SD-25
    • 品番

      EA949SD-25

    • コメント

      入数違い、ナットのみ

    バリエーション一覧
    EA949MH-610 M6 x10mm 六角穴付ボルト(緩み止めステンレス/4本)
    EA949MH-615 M6 x15mm 六角穴付ボルト(緩み止めステンレス/4本)
    EA949MH-620 M6 x20mm 六角穴付ボルト(緩み止めステンレス/4本)
    EA949MH-625 M6 x25mm 六角穴付ボルト(緩み止めステンレス/4本)
    EA949MH-815 M8 x15mm 六角穴付ボルト(緩み止めステンレス/2本)
    EA949MH-820 M8 x20mm 六角穴付ボルト(緩み止めステンレス/2本)
    EA949MH-825 M8 x25mm 六角穴付ボルト(緩み止めステンレス/2本)
    EA949MH-830 M8 x30mm 六角穴付ボルト(緩み止めステンレス/2本)
    EA949MH-835 M8 x35mm 六角穴付ボルト(緩み止めステンレス/2本)
    EA949MH-840 M8 x40mm 六角穴付ボルト(緩み止めステンレス/2本)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • ねじ系列表

    資料

    チラシ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top