すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949PY-110

品名 : M10 ゆるみ止めナット(溶融亜鉛メッキ/4個)

仕様

材質スチール(溶融亜鉛クロメート)サイズM10
ピッチ1.5入数4
六角対辺(mm)17
国内外から高く評価され、様々な工業分野で実績を上げています。
ゆるみ止め効果が非常に高く、その効果は半永久的です。
並目ねじ
販売価格

910(税抜)/ 1,001円(税込)

カタログ価格

910円(税抜)/1,001円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/09/01 21:05現在)

更新
商品入数4販売単位
カタログページ1253ページ
バリエーション一覧
EA949PY-108 M 8 ゆるみ止めナット(溶融亜鉛メッキ/4個)
EA949PY-110 M10 ゆるみ止めナット(溶融亜鉛メッキ/4個)
EA949PY-112 M12 ゆるみ止めナット(溶融亜鉛メッキ/4個)
EA949PY-116 M16 ゆるみ止めナット(溶融亜鉛メッキ/2個)
ウェブカタログ画像
  • 品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表
  • エスコ便利カタログ1252ページ
  • エスコ便利カタログ1253ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top