すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949RH-147

品名 : 12x100mm ボールロックピン

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番BJ774-12100-SUS
ピン径12mmピン長さ100mm
ケーブル長250mm材質シャンク:SUS630
(酸化被膜研磨仕上げ)
ボール:SUS440C
質量130g
抜き差しのみのシンプルタイプ
ボールはスプリングによって作動します。
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合に適しています。
RoHS対応品
販売価格

4,490円(税抜)/ 4,939円(税込)

カタログ価格

4,490円(税抜)/4,939円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 02:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1213ページ
数量:

この商品には、42点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949RH-101 5x 10mm ボールロックピン
    EA949RH-102 5x 15mm ボールロックピン
    EA949RH-103 5x 20mm ボールロックピン
    EA949RH-104 5x 25mm ボールロックピン
    EA949RH-105 5x 30mm ボールロックピン
    EA949RH-111 6x 15mm ボールロックピン
    EA949RH-112 6x 20mm ボールロックピン
    EA949RH-113 6x 25mm ボールロックピン
    EA949RH-114 6x 30mm ボールロックピン
    EA949RH-115 6x 40mm ボールロックピン
    EA949RH-116 6x 50mm ボールロックピン
    EA949RH-121 8x 20mm ボールロックピン
    EA949RH-122 8x 25mm ボールロックピン
    EA949RH-123 8x 30mm ボールロックピン
    EA949RH-124 8x 40mm ボールロックピン
    EA949RH-125 8x 50mm ボールロックピン
    EA949RH-126 8x 60mm ボールロックピン
    EA949RH-127 8x 70mm ボールロックピン
    EA949RH-128 8x 80mm ボールロックピン
    EA949RH-129 8x 90mm ボールロックピン
    EA949RH-130 8x100mm ボールロックピン
    EA949RH-131 10x 25mm ボールロックピン
    EA949RH-133 10x 40mm ボールロックピン
    EA949RH-134 10x 50mm ボールロックピン
    EA949RH-135 10x 60mm ボールロックピン
    EA949RH-137 10x 80mm ボールロックピン
    EA949RH-138 10x 90mm ボールロックピン
    EA949RH-139 10x100mm ボールロックピン
    EA949RH-140 12x 30mm ボールロックピン
    EA949RH-141 12x 40mm ボールロックピン
    EA949RH-142 12x 50mm ボールロックピン
    EA949RH-143 12x 60mm ボールロックピン
    EA949RH-144 12x 70mm ボールロックピン
    EA949RH-145 12x 80mm ボールロックピン
    EA949RH-146 12x 90mm ボールロックピン
    EA949RH-147 12x100mm ボールロックピン
    EA949RH-151 16x 50mm ボールロックピン
    EA949RH-152 16x 60mm ボールロックピン
    EA949RH-153 16x 70mm ボールロックピン
    EA949RH-154 16x 80mm ボールロックピン
    EA949RH-155 16x 90mm ボールロックピン
    EA949RH-156 16x100mm ボールロックピン
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
    • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
    • A:12mm   B:12.5mm   C:100mm   D:14mm   E:15.9mm
    • エスコ便利カタログ1212ページ
    • エスコ便利カタログ1213ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top