すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949SB

品名 : M5 ねじナットセット(ステンレス製)

仕様

<セット内容>サイズ(入数):
M5×12(100)
M5×16(80)
M5×20(60)
M5×25(50)
M5ナット(250)
M5ワッシャー(200)
M5スプリングワッシャー(300)
材質ナベコネジ・ナット:ステンレス(SUSXM7)
丸座・SW:(SUS304相当)
頭形状(+)ナベ頭ケースサイズ207×145×40mm
ピッチ0.8
並目ねじ
販売価格

13,200(税抜)/ 14,520円(税込)

カタログ価格

13,200円(税抜)/14,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/05 00:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1271ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1270ページ
  • エスコ便利カタログ1271ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top