すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949SE-205

品名 : 5.5x12.0x1.5mm ゆるみ止ワッシャー(10個)

仕様

材質SUS304呼びM5
内径5.5mm外径12mm
厚み1.5mm重量12g
入数10個
作業性、経済性に優れたゆるみ止めワッシャー
ワッシャー自身に角度がついており、座面の傾斜の働きにより絶大な緩み止めを発揮
雄ねじ・雌ねじどちら側に使用しても同じ効果が得られます。
販売価格

300円(税抜)/ 330円(税込)

カタログ価格

300円(税抜)/330円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/26 01:09現在)

更新
商品入数10販売単位袋
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949SE-204 4.5x10.0x1.5mm ゆるみ止ワッシャー(10個)
    EA949SE-205 5.5x12.0x1.5mm ゆるみ止ワッシャー(10個)
    EA949SE-206 6.4x12.5x1.5mm ゆるみ止ワッシャー(10個)
    EA949SE-208 8.4x17.0x1.5mm ゆるみ止ワッシャー(10個)
    EA949SE-210 10.5x21.0x2.0mm ゆるみ止ワッシャー(10個)
    EA949SE-212 13.0x24.0x2.5mm ゆるみ止ワッシャー(10個)
    EA949SE-214 15.0x30.0x3.0mm ゆるみ止ワッシャー(10個)
    EA949SE-216 17.0x32.0x3.0mm ゆるみ止ワッシャー(10個)
    EA949SE-220 21.0x40.0x3.0mm ゆるみ止ワッシャー(10個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • D:12mm  d:5.5mm  t:1.5mm

    資料

    図面
    1. PDF
    チラシ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top