すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949VR-12M

品名 : M12-1.75x18mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)

仕様

メーカーRECOIL(リコイル)型番TL05123
商品名タングレスインサート材質SUS304
径M12-1.75全長18mm
※インサートねじの全長表記は使用時の有効長です。
未使用時の全長はやや短くなります。
適用ドリル径12.5mm用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
入数100個
425℃までの通常用向け
抜き取る際に雄ねじに損傷を与えません。
タングを折り取る必要がありません。
タング無しで挿入、抜き取りが可能です。
作業時間を大幅に短縮できます。
タングを折り取ったり、折ったタングを探したり、ゲージ確認する必要がありません。
EA949VS-3~-16を併用して下さい。
販売価格

12,000円(税抜)/ 13,200円(税込)

カタログ価格

12,000円(税抜)/13,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 00:19現在)

更新
商品入数100販売単位袋
カタログページ0352ページ
数量:

この商品には、21点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949VR-3S M3-0.5x 3mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
    EA949VR-3M M3-0.5x4.5mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
    EA949VR-3L M3-0.5x 6mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
    EA949VR-4S M4-0.7x 4mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
    EA949VR-4M M4-0.7x 6mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
    EA949VR-4L M4-0.7x 8mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
    EA949VR-5S M5-0.8x 5mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
    EA949VR-5M M5-0.8x7.5mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
    EA949VR-5L M5-0.8x 10mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
    EA949VR-6S M6-1.0x 6mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
    EA949VR-6M M6-1.0x 9mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
    EA949VR-6L M6-1.0x 12mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
    EA949VR-8S M8-1.25x 8mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
    EA949VR-8M M8-1.25x12mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
    EA949VR-8L M8-1.25x16mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
    EA949VR-10S M10-1.5x10mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
    EA949VR-10M M10-1.5x15mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
    EA949VR-10L M10-1.5x20mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
    EA949VR-12S M12-1.75x12mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
    EA949VR-12M M12-1.75x18mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
    EA949VR-12L M12-1.75x24mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA949VR-8Mです。
    • ※画像はEA949VR-8Mです。

    資料

    RoHS
    1. PDF
    SDS英語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ352ページ
    • エスコ便利カタログ353ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top