すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA950C-1A

品名 : 120kg サクションリフター(ポンプ付)

真空状態がひと目で分かるポンプ付

仕様

材質本体:アルミニウム
パッド:特殊ゴム
最大吸着能力120kg
パットサイズφ210mmケースサイズ約280×230×110(t)mm(突起部分を除く)
全高88mm重量1kg
付属品プラスチックケース
真空状態がひと目で分かるポンプ付
持ちやすい形状のグリップ
平らな気密性表面を持つ材料、プラスチック、金属、コーティングされた木材、大理石などに適しています。
大きなボタンにより、より素早い真空が行われ、真空度が低下します。
吸盤を簡単に取り付けることができ、使用後の取り外しがより簡単になります。
バキュームポンプ付
ライン式
パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください。(使用頻度など状況によって異なります)
販売価格

34,600(税抜)/ 38,060円(税込)

カタログ価格

34,600円(税抜)/38,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 50

(2026/04/14 05:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0167ページ
その他関連
部品EA950C-101 : [EA950C-1用] パッド
ウェブカタログ画像
  • ライン式
  • エスコ便利カタログ166ページ
  • エスコ便利カタログ167ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top