すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA950R

品名 : 15kg サクションリフター

小物やカバー、扉等に押し付けて使用します。

仕様

材質特殊ゴム吸着能力15kg以下
吸着面直径80mm全高55mm
重量80g
持ち上げ(垂直)方向のみに使用してください。
小物やカバー、扉等に押し付けて使用します。
押すだけで真空が発生するので迅速かつ効率的に作業を行うことができます。
上部突起部を外す時はゴムの淵を持ち、少しずつ上に持ち上げます。
●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。
●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。
●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
販売価格

3,220(税抜)/ 3,542円(税込)

カタログ価格

3,220円(税抜)/3,542円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/15 06:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0168ページ
バリエーション一覧
EA950RB 5kg サクションリフター(片手作業)
EA950R 15kg サクションリフター
ウェブカタログ画像
  • 小物やカバー、扉等に押し付けて使用\n
  • 1:取付け方   2:取外し方

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ168ページ
  • エスコ便利カタログ169ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top