すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA950YB-160

品名 : 45゜サクションホルダー(2個組)

仕様

メーカーBohle(ボーレ)型番BO 639.3
パッドサイズφ110mmサイズ160×176mm
固定角度45°真空発生方式レバー式
入数2個材質本体:アルミニウム
パッド:天然ゴム
付属品シクネスゲージ(0.05mm×1枚・0.1mm×1枚)
ケース
ガラス家具やショーケースなどの45°留め継ぎUV接着において、高い位置決め精度と抜群の作業性を実現する専用固定ツールです。
独自のストッパー爪により、ガラスの厚みに関わらず45°のエッジへ素早く正確にセット可能。位置決めにかかる時間を大幅に削減します。
本体の高さ調整機能と付属のシクネスゲージ(0.05mm/0.1mm)により、中粘度の接着剤に適した隙間(グルーギャップ)を、正確に調整・保持できます。
UV照射中の振動や滑りによる位置ズレを防ぎ、再現性の高い高品質な施工をサポートします。
別売のEA950YB-170を併用すれば45°のエッジのある板をすばやく正確に位置固定できます。
レバーを倒すだけで真空吸着します。
※本製品は接着・固定時の位置決め補助具です。ガラスの運搬・持ち上げには使用しないでください。
※吸着面が変形・破損しないよう平らな状態で保管してください。
販売価格

99,800円(税抜)/ 109,780円(税込)

カタログ価格

99,800円(税抜)/109,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/10 01:46現在)

更新
商品入数2販売単位SET
カタログページ0166ページ
バリエーション一覧
EA950YA-160 90゜サクションホルダー(2個組)
EA950YB-160 45゜サクションホルダー(2個組)
その他関連
オプションEA950YB-170 : [EA956YB-160用] 補助ホルダー(2個組)
ウェブカタログ画像
  • ケース付き
  • 付属のシクネスゲージ

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ166ページ
  • エスコ便利カタログ167ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top