すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951AR-126

品名 : 2.6mmx240m/#12 ステンレス線(10kg)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質SUS304
注意:重量が基準となりますので長さは多少異なります。
番手12線径(mm)約2.6
長さ(m)約240重量10kg
販売価格

17,700(税抜)/ 19,470円(税込)

カタログ価格

17,700円(税抜)/19,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 01:23現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、17点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA951AR-26A
    • 品番

      EA951AR-26A

    • コメント

      2.6mmx120m/#12 ステンレス線(約5kg)

    バリエーション一覧
    EA951AH-10A 0.7mmx328m/#22 ステンレス線(1kg)
    EA951AH-12A 0.9mmx199m/#20 ステンレス線(1kg)
    EA951AH-13A 1.2mmx112m/#18 ステンレス線(1kg)
    EA951AH-14A 1.6mmx 63m/#16 ステンレス線(1kg)
    EA951AH-15A 2.0mmx 40m/#14 ステンレス線(1kg)
    EA951AH-16A 2.6mmx 24m/#12 ステンレス線(1kg)
    EA951AH-17A 3.2mmx 16m/#10 ステンレス線(1kg)
    EA951AR-26A 2.6mmx120m/#12 ステンレス線(5kg)
    EA951AR-32A 3.2mmx 75m/#10 ステンレス線(5kg)
    EA951AR-40A 4.0mmx 50m/#8 ステンレス線(5kg)
    EA951AR-126 2.6mmx240m/#12 ステンレス線(10kg)
    EA951AR-126A 2.6mmx240m/#12 ステンレス線(10kg)
    EA951AR-132A 3.2mmx150m/#10 ステンレス線(10kg)
    EA951AR-140 4.0mmx100m/#8 ステンレス線(10kg)
    EA951AR-140A 4.0mmx100m/#8 ステンレス線(10kg)
    EA951AR-226 2.6mmx600m/#12 ステンレス線(25kg)
    EA951AR-232A 3.2mmx375m/#10 ステンレス線(25kg)
    ウェブカタログ画像
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top