すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA790AZ-20

品名 : イヤホンマイク(カナル型)

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番EME-32A
使用温度範囲本体:-10~+50℃
チャージャー:0~+40℃
対応機種その他関連をご確認ください。
業務用カナル型イヤホンマイク (防水ジャック式)
背面に回転クリップ付属。取り付け角度が調整できます。
同時通話にも対応
PTTロックボタンと、マイクゲイン L / M / H 3段階切り替え付き
※ネジ込み式の防水プラグですが、マイクユニット部分は防水仕様ではありません。
※プラグをジャック穴に差し込むだけでなく、止まらなくなるまで時計方向に回して、本体にねじ込んでからお使いください。差し込んだだけでは動作しません。
※対応トランシーバーについてはその他関連をご確認ください。
販売価格

7,500円(税抜)/ 8,250円(税込)

カタログ価格

7,500円(税抜)/8,250円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/26 20:56現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1949ページ1950ページ
その他関連
本体EA790AK-31A : 防水型デジタルトランシーバー(要登録)
本体EA790AK-11B : 防水型トランシーバー(中継器対応)
本体EA790AK-15A : トランシーバー(同時通話型)
本体EA790AK-12A : トランシーバー
本体EA790AZ-3 : トランシーバー中継器
本体EA790AZ-2 : トランシーバー中継器[連結中継対応]
本体EA790AH-20 : 小型トランシーバー(中継器対応/防水防塵)
本体EA790AJ-16B : トランシーバー(中継器対応/ロングアンテナ)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1948ページ
  • エスコ便利カタログ1949ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top