すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764AG-187

品名 : 334x 77x233mm タブレットホルダー

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーサンワサプライ型番CR-LATAB30
※注意※【お客様組立品】カラーブラック
サイズW334×D77×H233mmセット内容本体、厚み調整パッド(11mm、5mm、1mm・各1枚ずつ)、鍵×2個(1種類)、ケーブルカバー(1個)、専用レンチ×1
挟み込み有効サイズW240~320×H170~219×D5~30mm材質ABS樹脂、アルミニウム
重量約660g出荷形態ノックダウン組立式
盗難防止用の鍵付きタブレットホルダーです。
VESA規格75×75、100×100mmに対応しているので、別売りのモニターアームや壁面用ブラケットなどに取付けて使用できます。
ホルダーはアームに取り付けたまま360°回転(90°きざみ)できるので、タブレットを縦横どちらの向きでも使用することができます。
厚さ30mmまで対応しているので、厚手のタブレットケースをつけたままでも挟み込むことができます。
アイコン
販売価格

13,800円(税抜)/ 15,180円(税込)

カタログ価格

13,800円(税抜)/15,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 20:56現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1919ページ
その他関連
オプションEA764AG-26 : 183-203mm モニターアーム(支柱取付用/白)
オプションEA764AG-27 : 490-510mm モニターアーム(支柱取付用/ロング/白)
オプションEA764AG-28 : 183-203mm モニターアーム(支柱取付用/白)
オプションEA764AG-29 : 490-510mm モニターアーム(支柱取付用/ロング/白)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1918ページ
  • エスコ便利カタログ1919ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top